Sada štupľov na ochranu sluchu, 200 párov Bilsom® 303L R200

Č. pol.: 097315 R200
Nastavte cenu 200 pár (0,18 € / 1 pár)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
673 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Bilsomat 400
Veľkosť Štandardná
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 32 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 200 Pár
Balenie volné
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097315 R200
EAN/GTIN 7312550061862
Číslo výrobcu 1006186

Popis

Prevedenie:

Štupeľ na ochranu sluchu z adaptívneho polyuretánu sa vyznačujú vysokým komfortom pri nosení a zaisťujú bezpečné usadenie vo zvukovode. Vďaka dvom veľkostiam, L pre normálnu veľkosť zvukovodov a S pre užšie zvukovody, sa zlepšuje individuálne prispôsobenie tvaru. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Náhradné balenie s 200 pármi, volne balené do dávkovaca Bilsom® LH 400-F, c. 097512.

Použitie:

pre normálne zvukovody