Ventilátorová súprava na ochranu dýchacích ciest Basic X-plore® 8000 8700

Č. pol.: 097300 8700
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Vlastnosť stroja: Vhodné pre oblast EX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Vlastnosť stroja Vhodné pre oblast EX
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097300 8700
EAN/GTIN 4026056087792
Číslo výrobcu R59990

Popis

Prevedenie:

Dýchací prístroj Dräger X-plore® 8000 zaujme svojou odolnosťou a robustnosťou. Okrem toho je systém vybavený inovatívnou technológiou snímania teploty a tlaku, ktorá prispôsobuje prietok svojmu prostrediu. Zariadenia sa vyznačujú jednoduchým čistením.
Nevýbušný model X-plore® 8700 je možné používat v pracovnom prostredím, ktoré vyžaduje ochranu proti výbuchu EX.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Norma:

EN12941 s kapotami a prilbami Dräger X-plore® 8000.

Rozsah dodávky:

1× fúkacia jednotka EX, 1× štandardná batéria EX, 1× štandardná nabíjačka, 1× štandardný remeň.

Poznámka:

Dýchací respirátor X-plore® 8000 sa dodáva bez náhlavnej súpravy, hadice a filtra.