Ventilátorová súprava na ochranu dýchacích ciest Basic X-plore® 8000 8500

Č. pol.: 097300 8500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097300 8500
EAN/GTIN 4026056016327
Číslo výrobcu R59545

Popis

Prevedenie:

Dýchací prístroj Dräger X-plore® 8000 zaujme svojou odolnosťou a robustnosťou. Okrem toho je systém vybavený inovatívnou technológiou snímania teploty a tlaku, ktorá prispôsobuje prietok svojmu prostrediu. Zariadenia sa vyznačujú jednoduchým čistením.
X-plore® 8500 ponúka druh ochrany IP65.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Norma:

EN12941 s kapotami a prilbami Dräger X-plore® 8000.

Rozsah dodávky:

1× fúkacia jednotka, 1× štandardná batéria, 1× štandardná nabíjačka, 1× štandardný remeň.

Poznámka:

Dýchací respirátor X-plore® 8000 sa dodáva bez náhlavnej súpravy, hadice a filtra.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.