Korpus masky X-plore® 6300, Veľkosť: UNI

Č. pol.: 097249 UNI
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosti masky: bez silikónov
  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
  • Materiál kotúča: PMMA

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti masky bez silikónov
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
Pripojenie filtra RD40
Hmotnosť 500 g
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo RD40
Materiál kotúča PMMA
Označenie výrobcu R 55 800
Druh produktu Celotvárová maska
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097249 UNI
EAN/GTIN 4026056002405
Číslo výrobcu R55800
Výrobca Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonná jednofiltrová celotvárová maska ​​je symbolom overenej kvality a spoľahlivosti na ochranu dýchania a očí. Telo masky vyrobené z odolného EPDM s dvojitým tesniacim rámom a trojitou tesniacou líniou zaisťuje bezpečné a pohodlné nosenie na takmer všetkých tvaroch tváre. Štít odolný voči zlomeniu a poškriabaniu vyrobený z PMMA (plexiskla) zaručuje veľké zorné pole so širokým všestranným výhľadom. Inteligentný odvzdušňovací systém so samostatnou vnútornou maskou zaisťuje, že sa zorník nezahmlieva. 5-bodový popruh vám umožní rýchle a jednoduché nasadenie bez priškripnutia vlasov. So štandardným okrúhlym závitom RD40 podľa EN 148-1.

Norma:

EN 136 trieda 2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka