Teleso polomasky X-plore® 4740, Veľkosť: ML

Č. pol.: 097241 ML
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojenie filtra RD40
Hmotnosť 175 g
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo RD40
Označenie výrobcu R 55 874
Druh produktu Polomaska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097241 ML
EAN/GTIN 4026056002726
Číslo výrobcu R55874

Popis

Prevedenie:

Osobitnou silnou stránkou tela polomasky X-plore® 4740 je jej odolnosť. Ergonomický silikónový tesniaci okraj je vhodný aj pre citlivú pokožku a zaručuje veľmi vysokú úroveň pohodlia pri nosení vďaka presnému prispôsobeniu, tesnému nasadeniu a takmer beztlakovému noseniu. Polomaska s jedným filtrom so štandardným okrúhlym závitom RD40 podľa normy EN 148-1 má uzatvárací plastový kryt, ktorý dodáva odolnému telu masky robustnosť a dlhú životnosť. Držiak na hlavu Dräger „Flexi-Fit“ umožňuje rýchle nasadenie a zloženie, ako aj vynikajúce prispôsobenie a držanie bez stláčania vlasov. Systém remienkov „drop-down“ so zapínaním na krku umožňuje ľahké zloženie masky počas pracovných prestávok bez toho, aby ste si museli dávať dole ochrannú prilbu. Vhodné pre stredne veľké až veľké tváre.

Norma:

EN 140