Korpus masky Séria 6000, Veľkosť: M

Č. pol.: 097240 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH
  • Povrchová úprava disku: odolné proti poškriabaniu
  • Materiál kotúča: PMMA

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava disku odolné proti poškriabaniu
Pripojenie filtra bajonetový systém 3M™
Hmotnosť 400 g
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo Bajonet 3M™
Materiál kotúča PMMA
Označenie výrobcu 6800M
Veľkosť M
Druh produktu Celotvárová maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097240 M
EAN/GTIN 4046719719815
Číslo výrobcu 7100015051

Popis

Prevedenie:

Ľahké teleso masky s kompaktnou konštrukciou poskytuje neobmedzený výhľad na pracovný priestor, čím podporuje vysoký pracovný výkon v pracovnom prostredí, ktoré vyžaduje používanie celotvárovej masky. Zorník odolný proti poškriabaniu a nárazom poskytuje dodatočnú ochranu očí pri práci napr. s azbestom, kyselinou chlorovodíkovou a amoniakom. Dvojitý filtračný systém na dobré rozloženie hmotnosti a výdychový ventil 3M™ Cool Flow™ na zníženie odporu pri dýchaní. Vďaka bajonetovému systému je výmena filtrov jednoduchá a rýchla.

Norma:

EN 136 trieda 1