Súprava – merací prístroj pre viacero plynov X-am 2500 2500SET

Č. pol.: 097203 2500SET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Vlastnosť stroja: Vhodné pre oblasť EX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Vlastnosť stroja Vhodné pre oblasť EX
Druh produktu Merací prístroj pre viacero plynov
CAS AL 1A004C
SH-Code AL 00

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097203 2500SET
EAN/GTIN 2050001939883
Číslo výrobcu 8323919

Popis

Prevedenie:

Súprava na meranie viacerých plynov vrátane štyroch integrovaných snímačov na súčasné a osobné meranie výbušných plynov a pár, kyslíka, oxidu uhoľnatého a sírovodíka. Merací prístroj sa vyznačuje spoľahlivou technológiou merania, odolnou technológiou snímačov a jednoduchou manipuláciou, čo zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti. Snímače sú v jednotke nainštalované už pri dodaní. Vďaka integrovanej pamäti je možné kompletne dokumentovať namerané hodnoty, alarmy, testy a iné udalosti. Trojitý alarm: Zvukový, vizuálny a vibračný. Obzvlášť dlhá životnosť 5 rokov pre snímače O2, CO a H2snímače S (snímače LC s obzvlášť nízkym rozlíšením pri nízkych koncentráciách).

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

1 x základné zariadenie X-am 2500 vrátane:
  • Akumulátora NiMH a nabíjacej stanice
  • Snímač EX pre metán (nebezpečenstvo výbuchu); rozsah merania: 0 – 100 % LEL
  • Snímač O2 pre kyslík; rozsah merania: 0 – 25 obj.-%.
  • Snímač CO-LC pre oxid uhoľnatý v nízkych koncentráciách; rozsah merania: 0 – 2 000 ppm.
  • Snímač H2S-LC pre sírovodík v nízkych koncentráciách; rozsah merania: 0 – 100 ppm.

Poznámka:

Techniku merania plynu nie je z bezpečnostných dôvodov možné vrátiť.
Pri dodaní sú snímače už nainštalované v základnom zariadení.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka