Merací prístroj na jeden druh plynu Pac® 6500 CO

Č. pol.: 097199 CO
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 68

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Snímač pre druh plynu oxid uholnatý
Rozsah merania 0 ppm - 2 000 ppm
Hranica alarmu A1/A2 30/60 ppm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Mignon, AA
chemické zloženie lítium-thionyl chlorid
Stupeň ochrany krytom IP IP 68
Druh produktu Merací prístroj na jeden druh plynu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097199 CO
EAN/GTIN 4026056020546
Číslo výrobcu 8326331

Popis

Prevedenie:

Osobné meracie prístroje na jeden druh plynu Pac® 6000 a 6500 merajú rýchlo a presne určitý plyn. Jednoduchá obsluha vďaka displeju bez slovných oznámení, jasnému farebnému označeniu a robustnému, dobre uchopiteľnému puzdru. Trojnásobný alarm: akustický, optický a vibrácie. Rýchla reakcia snímača aj pri drsných podmienkach. Meranie a priame zobrazenie niektorého z nasledujúcich plynov: CO (oxid uhoľnatý), H2S (sírovodík), SO2 (oxid siričitý) alebo O2 (kyslík).
Bez časového obmedzenia funkčnosti a viac možností nastavenia a pamäťových funkcií.

Funkce:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Poznámka:

Techniku merania plynu nie je z bezpečnostných dôvodov možné vrátiť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka