Merací prístroj na jeden druh plynu Pac® 6000 SO2

Č. pol.: 097198 SO2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 68

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Snímač pre druh plynu oxid siricitý
Rozsah merania 0 ppm - 100 ppm
Hranica alarmu A1/A2 0,5/1,0 ppm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Mignon, AA
chemické zloženie lítium-thionyl chlorid
Stupeň ochrany krytom IP IP 68
Druh produktu Merací prístroj na jeden druh plynu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097198 SO2
EAN/GTIN 4026056020522
Číslo výrobcu 8326323

Popis

Prevedenie:

Osobné meracie prístroje na jeden druh plynu Pac® 6000 a 6500 merajú rýchlo a presne určitý plyn. Jednoduchá obsluha vďaka displeju bez slovných oznámení, jasnému farebnému označeniu a robustnému, dobre uchopiteľnému puzdru. Trojnásobný alarm: akustický, optický a vibrácie. Rýchla reakcia snímača aj pri drsných podmienkach. Meranie a priame zobrazenie niektorého z nasledujúcich plynov: CO (oxid uhoľnatý), H2S (sírovodík), SO2 (oxid siričitý) alebo O2 (kyslík).
Časovo limitované na dva roky po prvom zapnutí prístroja.

Funkce:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Poznámka:

Techniku merania plynu nie je z bezpečnostných dôvodov možné vrátiť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.