Ochranný tvárový štít M206

Č. pol.: 097190 M206
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál kotúča: polykarbonát
  • Povrchová úprava disku: odolné proti poškriabaniu

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hmotnosť 650 g
    Označenie výrobcu M206
    Materiál kotúča polykarbonát
    Povrchová úprava disku odolné proti poškriabaniu
    Druh produktu Hlavový diel respirátor s ventilátorom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 097190 M206
    EAN/GTIN 4054596918696
    Číslo výrobcu M-206

    Popis

    Prevedenie:

    Pohodlná časť určená na hlavu s integrovaným ochranným krytom proti nárazu podľa EN 812 a polykarbonátovým štítom na testovanú ochranu očí pred mechanickými a chemickými nebezpečenstvami. Pomocou račňového systému je možné individuálne prispôsobiť vyváženú časť určenú na hlavu.

    Použitie:

    Oblasti použitia, v ktorých sa používa ochrana dýchacích ciest s ventilátorom a je potrebný ochranný kryt proti nárazu podľa normy EN 812.

    Norma:

    EN 12941 stupeň ochrany TH2 resp. TH3; EN 166; EN 812

    Vhodné pro:

    • Respirátor s ventilátorom č. 097175 Versaflo™ TR800
    • Č. 097281 Versaflo™ TR600
    • Respirátor s ventilátorom č. 097180 Versaflo™ TR300+

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka