Respirátor s ventilátorom s integrovanou ochranou hlavy a tváre PowerCap® Active™ SET

Č. pol.: 097170 SET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu CAE602-941-100
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097170 SET
EAN/GTIN 5038428133630
Číslo výrobcu CAE602-941-100

Popis

Prevedenie:

PowerCap® Active™ kombinuje 3 typy ochrany v jednom výrobku. Systém ochrany dýchacích ciest s dúchadlom poskytuje ochranu dýchacích ciest proti časticiam, nárazníková čiapka poskytuje ľahkú ochranu hlavy a priezor chráni tvár.
  • Systém ochrany dýchacích ciest s ventilátorom: PowerCap® Active™ zaručuje ochranu proti vdýchnutiu častíc podľa normy EN 12941 TH1P s výkonom dúchadla 160 l/min. bez odporu pri dýchaní a zahmlievania priezoru.
  • Ochrana hlavy: PowerCap® Active™ vychádza z modelu JSP Hardcap A1+™, ktorý je v súlade s normou EN 812. Viečko možno odňať a vyprať v práčke.
  • Ochrana tváre: PowerCap® Active™ poskytuje ochranu očí podľa normy EN 166. Štít chráni celú tvár pred lietajúcimi časticami.
K dispozícii je aj mnoho náhradných dielov a príslušenstva pre PowerCap® Active™: filter častíc, predfilter, náhradná krytka, štandardný zorník, odtrhávací zorník, ochranný zorník proti nárazu, tesnenie tváre (chránič brady), nabíjačka do auta, univerzálna nabíjačka, akumulátor, nabíjacia stanica.

Norma:

EN 12941 Stupeň ochrany TH1, EN 812, EN 166

Rozsah dodávky:

1 x PowerCap® Active™, 1 x batéria, 1 x nabíjačka, 1 x pár filtrov na častice, 1 x pár predfiltrov, 1 x indikátor prietoku vzduchu.