Zdravotnícke rúško T2RB

Č. pol.: 097135 T2RB
Nastavte cenu 50 ks (0,04 € / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 639 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosti masky: flexibilná nosová spona
  • Norma: EN 14683:2019+AC:2019
  • Obsah súpravy: 50

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť 175 mm x 97 mm
Vlastnosti masky flexibilná nosová spona
Norma EN 14683:2019+AC:2019
Obsah súpravy 50
Obsah 50
Farba modrá
Druh produktu Zdravotnícka maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097135 T2RB
EAN/GTIN 4030281010845
Číslo výrobcu MA-104-710-50

Popis

Prevedenie:

Zdravotnícke rúško, ktoré sa dá rýchlo a jednoducho nasadiť pomocou dvoch elastických a mäkkých pásikov Soft COMFORT. Nastaviteľný nosový mostík tiež zaisťuje vysokú úroveň pohodlia a bezpečné držanie. Trojvrstvová konštrukcia s filtračnými materiálmi „Made in Germany“ ponúka veľmi dobrý filtračný výkon a dodatočnú ochranu pred kvapalinami.
  • Výkon filtra: 99 %
  • pásik: Pásik ElasticEar: Lycra, netkaný materiál
  • Maska PP: Rúno vyrobené pod dýzou PP, Meltblown – made in Germany

Rozsah dodávky:

50 kusov v krabici, voľne ložené, bez vonkajšieho obalu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka