Súprava respirátorov X-plore séria 1300 P3VC

Č. pol.: 097130 P3VC
Nastavte cenu 5 ks (6,88 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Filter Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosti masky: nastavitelná hlavová páska; flexibilná nosová spona
  • Obsah súpravy: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti masky nastavitelná hlavová páska; flexibilná nosová spona
Obsah súpravy 5
Označenie výrobcu 1330V odour
Ventil áno
Stupeň ochrany FFP3 NR D
Trieda ochrany FFP3
Obsah 5
Druh produktu maska s filtrom na pevné castice FFP3

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097130 P3VC
EAN/GTIN 4026056003600
Číslo výrobcu 3951218

Popis

Prevedenie:

Tvarované respirátory zo série X-plore 1300 s vysokovýkonným filtračným médiom CoolSAFE™ pre obzvlášť nízky odpor pri dýchaní. Pohodlné a beztlakové prispôsobenie vďaka flexibilnej nosovej spone a čelenke VarioFLEX™ s funkciou EasyStop pre ľahkú fixáciu masky. Tesniaca vložka absorbujúca pot zaisťuje vysokú tesnosť v oblasti nosa. S vnútorným flísom šetrným k pokožke.
S nastavitelným 4-bodovým pásom.
S vydychovacím ventilom.
S vrstvou aktívneho uhlia proti organickým pachom.

Poznámka:

Čistota a hygiena: Každá maska je zabalená samostatne v plastovom vrecku.
Táto maska FFP3 filtruje minimálne 99 % všetkých castíc zo vzduchu, a tým poskytuje ochranu pred kvapalnými a tuhými aerosólmi. Respirátor s triedou ochrany FFP3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka