Zdravotnícke jednorazové rúško T2RW

Č. pol.: 097123 T2RW
Zľava
6,95 €
Nastavte cenu 50 ks (0,09 € / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosti masky: flexibilná nosová spona
  • Obsah súpravy: 50

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti masky flexibilná nosová spona
Obsah súpravy 50
Označenie výrobcu MEDICAL MASK IIR WHITE
Stupeň ochrany Typ IIR
Trieda ochrany Typ IIR
Obsah 50
Farba biela
Druh produktu Zdravotnícka maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097123 T2RW
EAN/GTIN 2050002053915

Popis

Prevedenie:

Zdravotnícke tvárové rúška vyrobené z trojvrstvovej netkanej textílie: Vnútorná a vonkajšia vrstva z netkanej textílie, stredná vrstva s materiálom meltblown. Neobsahuje latex a sklené vlákna. Je tiež vodotesná a priedušná. Veľkosť: 170 x 95 mm.
  • Zapracovaný, skrytý nosový mostík: Vysoká ochrana vďaka optimálnemu prispôsobeniu tvaru tváre.
  • Elastické, mäkké pútka: Okrúhle gumičky pre vysoké pohodlie pri nosení a tiež ľahké nasadenie a odobranie masky.
Účinnosť bakteriálneho filtra (BFE) ≥ 98%.

Norma:

EN14683:2019 Typ IIR

Rozsah dodávky:

50 ks v boxe. Hygienicky balené v 5 balíčkoch vždy po 10 kusoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka