Zdravotnícke jednorazové rúško T1B

Č. pol.: 097123 T1B
Zľava
4,25 €
Nastavte cenu 50 ks (0,05 € / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosti masky: flexibilná nosová spona
  • Obsah súpravy: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti masky flexibilná nosová spona
Obsah súpravy 50
Označenie výrobcu MEDICAL MASK IR BLUE
Stupeň ochrany Typ I
Trieda ochrany Typ I
Obsah 50
Farba modrá
Druh produktu Zdravotnícka maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097123 T1B
EAN/GTIN 2050002053892

Popis

Prevedenie:

Zdravotnícke tvárové rúška vyrobené z trojvrstvovej netkanej textílie: Vnútorná a vonkajšia vrstva z netkanej textílie, stredná vrstva s materiálom meltblown. Neobsahuje latex a sklené vlákna. Je tiež vodotesná a priedušná. Veľkosť: 170 x 95 mm.
  • Zapracovaný, skrytý nosový mostík: Vysoká ochrana vďaka optimálnemu prispôsobeniu tvaru tváre.
  • Elastické, mäkké pútka: Okrúhle gumičky pre vysoké pohodlie pri nosení a tiež ľahké nasadenie a odobranie masky.
Účinnosť bakteriálneho filtra (BFE) ≥ 95 %.

Norma:

EN14683:2019 Typ I

Rozsah dodávky:

50 ks v boxe. Hygienicky balené v 5 balíčkoch vždy po 10 kusoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.