Pre túto položku je dostupný iný variant:

Súprava respirátorov Aura séria 9300+Gen3 P2V

Č. pol.: 097109 P2V
Nastavte cenu 10 ks (4,10 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosti masky: flexibilná nosová spona
  • Obsah súpravy: 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti masky flexibilná nosová spona
Obsah súpravy 10
Označenie výrobcu 9322+Gen3
Stupeň ochrany FFP2 NR D
Obsah 10
Druh produktu maska s filtrom na pevné castice FFP2

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097109 P2V
EAN/GTIN 4054596329508
Číslo výrobcu 7100134313

Popis

Prevedenie:

Nová generácia obľúbenej série Aura™ 9300+ je vybavená novou filtračnou technológiou s minimálnym dýchacím odporom. Trojdielny dizajn zaisťuje pohodlné nosenie a široké zorné pole. Tesniace body v hornej časti respirátora znižujú zahmlievanie okuliarov. Vďaka praktickému pútku v oblasti nosa a brady je možné respirátor hygienicky otvoriť a jednoducho umiestniť na tvár. Vďaka skladacej technike a hygienickému individuálnemu baleniu ho je možné veľmi jednoducho nosiť so sebou.
S pohodlným vydychovacím ventilom 3M™ Cool Flow™ s vylepšenou technológiou, tak môže vydychovaný vzduch ešte lahšie unikat.

Poznámka:

Táto maska FFP2 filtruje minimálne 94 % všetkých castíc zo vzduchu, a tým poskytuje ochranu pred kvapalnými a tuhými aerosólmi. Respirátor FFP2.