Úložný box M

Č. pol.: 096900 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
436 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Farba antracitová
    Dĺžka vo vnútri 249 mm
    Hĺbka zvnútra 131 mm
    Výška vo vnútri 222 mm
    Hmotnosť 759 g
    Druh produktu Puzdro na okuliare

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 096900 M
    EAN/GTIN 4062406574499
    Číslo výrobcu 096900 M

    Popis

    Prevedenie:

    Úložný box z odolného ABS plastu pre bezpečné a čisté uschovanie osobných ochranných pomôcok na pracovisku. Box je možné upevniť na steny pomocou štandardného upevňovacieho materiálu alebo jednoducho na naše perforované kovové steny (zväzok 3 prevádzkové zariadenia) pomocou dodaného adaptéra Easyfix. To umožňuje, aby boli vaše OOP, ako sú ochranné okuliare, respirátory, ochrana sluchu alebo rúk, uložené tam, kde sú potrebné. Bez zamykania.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane štyroch samolepiacich príkazových značiek pre individuálnu identifikáciu, adaptéra Easyfix, hmoždiniek a skrutiek.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka