Ochranné okuliare s jedným sklom, Odtieň skla okuliarov: CLEAR

Č. pol.: 096803 CLEAR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 341 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Odtieň skla okuliarov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • UV ochrana: Štandardná
  • Vlastnosť rámu: Polstrované obrúčky
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie rámu CE HO EN 166 F
Označenie diskov 2C-1,2 HO 1 FT
UV ochrana Štandardná
Vlastnosť rámu Polstrované obrúčky
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 096803 CLEAR
EAN/GTIN 4045197871947
Číslo výrobcu 096803 CLEAR
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ochranné okuliare s jedným sklom s nízkou hmotnosťou a pohodlným nosením bez závesov s oblúkom Flex, ktoré sú vyrobené z 2 komponentov. S mäkkou nosovou podložkou pre vysoké pohodlie. Zakrivený zorník poskytuje mimoriadne dobrú postrannú ochranu a 180° výhľad bez skreslenia. 100 % bez obsahu kovov.
Povrchová úprava ochranných okuliarov je odolná voči niekoľkým škrabancom, ale nedosahuje dokonalú odolnosť voči poškriabaniu podľa normy EN166 (označenie K).

Norma:

EN 166, EN 170

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • Použití při teplotách -5 °C až +55 °C.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenoste přes jiné brýle.
  • Žádné díly nelze vyměnit nebo nahradit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka