• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Ochranné okuliare s plným výhľadom, Odtieň skla okuliarov: CLEAR

Č. pol.: 096400 CLEAR
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 394 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Odtieň skla okuliarov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
  • UV ochrana: Štandardná
  • Materiál kotúča: polykarbonát
  • Prevedenie: Krycie okuliare

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie diskov 2C-1,2 HO 1BT KN
Označenie rámu HO EN166 3 4 BT CE
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
UV ochrana Štandardná
Materiál kotúča polykarbonát
Prevedenie Krycie okuliare
Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096400 CLEAR
EAN/GTIN 4062406400767
Číslo výrobcu 096400 CLEAR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Okuliare s plným výhľadom v modernom dizajne ponúkajú vďaka tesneniu po celom obvode a nastavovaciemu elastickému výstužnému pásu výborne tesniace osadenie a zároveň vysoké pohodlie počas nosenia. Vysoko kvalitná povrchová vrstva poskytuje optimálne vlastnosti proti zahmlievaniu a poškriabaniu. Nepriamy vetrací systém zabezpečuje príjemnú klímu v oblasti očí. Vhodné pre používateľov dioptrických okuliarov.

Norma:

EN 166; EN 170.

Rozsah dodávky:

Okuliare s plným výhľadom sa dodávajú s utierkou č. 096951.

Poznámka:

Vymeniteľný náhradný hlavový pás okuliarov ochranných okuliarov s plným výhľadom GARANT Full-Vision nájdete pod č. 096401 PÁS.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Heimwerkarbeiten wie Gartenarbeit, Reparatur von Möbeln und Weitere.
  • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit mittlerer Energie von bis zu 120 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
  • Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
  • Kann über anderen Brillen getragen werden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Teile der Vollsicht-Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
  • Nicht geeignet zum Tragen beim Führen eines Fahrzeugs, insbesondere bei Nacht.
  • Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
  • Nicht in Sonnenlicht oder Laserstrahlung .
  • Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.
  • Nicht geeignet zur Korrektur von Fehlsichtigkeit (wie Kurzsichtigkeit).