Komfortné ochranné okuliare SecureFit™ 400 BLUE

Č. pol.: 096205 BLUE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Odtieň skla okuliarov Cena za kus vrát. DPH
  • UV ochrana: Štandardná
  • Vlastnosť rámu: Polstrované obrúčky; Nastaviteľné sedlá
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SecureFit™
Označenie rámu 3M EN166 FT CE
Označenie diskov 5-3,1 3M 1 FT
UV ochrana Štandardná
Vlastnosť rámu Polstrované obrúčky; Nastaviteľné sedlá
Materiál kotúča polykarbonát
Hmotnosť 19 g
Stupeň transmisie 13 %
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096205 BLUE
EAN/GTIN 4054596052833
Číslo výrobcu 7100078880

Popis

Prevedenie:

Veľmi flexibilné ochranné okuliare v športovom štýle sa so svojimi 19 g radia k najľahším okuliarom vo svojej triede. Vďaka špeciálnej technológii rozloženia tlaku na stranice sa stranice dokonale prispôsobia tvaru hlavy a znižujú tlak na uši. Inovatívna konštrukcia zaisťuje pohodlné usadenie a podstatne zvyšuje prijateľnosť nosenia. Komfort nosenia ďalej umocňujú nastaviteľné nosné vankúšiky aj mäkko polstrované konce straníc. Vďaka úzkej konštrukcii je možné tieto okuliare taktiež ľahko kombinovať s ďalšími OOPP.
S modrým zrkadlovým zorníkom na lepšiu ochranu pred prirodzeným oslnením (slnko, odraz svetla). Priepustnost: 13 %.

Norma:

EN 166
S modrým zrkadlovým zorníkom na lepšiu ochranu pred prirodzeným oslnením (slnko, odraz svetla). Priepustnost: 13 %.