Elektrikárske rukavice 9

Č. pol.: 094919 9
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Ochrana pred rádioaktivitou (EN421)
  • Trieda ochrany: 0

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    EN 60903 Kategória A (kyseliny) áno
    EN 60903 Kategória C (extrémne nízke teploty) áno
    EN 60903 Kategória Z (ozón) áno
    Obsah 1
    Použitie viacrazové
    Hmotnosť 97,6 g
    Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
    Norma Ochrana pred rádioaktivitou (EN421)
    Podkladový materiál Latex
    Veľkosť rukavíc 9
    maximálna ochrana pred napätím 1 000 V
    Dĺžka 360 mm
    Farba čierna / červená
    Trieda ochrany 0
    EN 60903 AZC
    Druh rukavíc Elektrikárske rukavice
    Druh produktu Elektrikárske rukavice

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094919 9
    EAN/GTIN 076490104719
    Číslo výrobcu RIG014B

    Popis

    Prevedenie:

    Izolačné rukavice Ansell Marigold pre elektrikárov sú vyrobené z čistého prírodnej latexovej gumy pre bezkonkurenčnú flexibilitu a obratnosť. Anatomické lícovanie v prirodzenej pokojovej polohe ruky a neroztiahnuté prsty zabraňujú únave ruky.

    Specifikace:

    Práca s rizikom dotykového napätia AC ≥ 1 000 V.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka