Pár rukavíc pre elektrikárov RIG011Y 11

Č. pol.: 094915 11
Tabuľka veľkostí
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Použitie viacrazové
Hmotnosť 97,6 g
Rozsah použitia Allround; Heavy Duty
Podkladový materiál Prírodná latexová guma
Veľkosť rukavíc 11
maximálna ochrana pred napätím 1 000 V
Dĺžka 280 mm
Farba žltá
Trieda ochrany 0
EN 60903 AZC
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Elektrikárske rukavice
Druh produktu Elektrikárske rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094915 11
EAN/GTIN 076490104665
Číslo výrobcu E014Y/11

Popis

Prevedenie:

Izolačné ochranné rukavice z latexu z prírodného kaučuku na ochranu pred elektrickými rizikami. Anatomické prispôsobenie tvaru pre maximálny komfort nosenia a prácu bez pocitu únavy. Rozšírené manžety umožňujú bezpečné stiahnutie koncov rukávov. Osobné ochranné prostriedky kategórie III, s pečiatkou o skúške. Dĺžka 28 cm, hrúbka 1,0 mm, farba žltá, hladké prevedenie a zhrnovateľný okraj.
Na prácu v rozsahu napätia do 1000 V, trieda 0.

Poznámka:

Prevedenie s dĺžkou 360 mm, hrúbkou 1,0 mm, farba čierna v predaji pod č. 094919.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.