{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 600 g | |
Norma | EN 407 | |
EN 388 | 1X21X | |
EN 407 | 4111XX | |
Podkladový materiál | modakrylový/bavlnený úplet | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Trieda rušivého svetelného oblúka | Trieda ochrany 1 | |
Dĺžka | 270 mm | |
Farba | sivá | |
Druh produktu | Elektrikárske rukavice |
Číslo položky | 094907 7 | |
EAN/GTIN | 4048612085219 | |
Číslo výrobcu | 6083807 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pár rukavíc uvex arc protect g1, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
22,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 981 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 407 | 4111XX | 41324X |
Farba | sivá | žltá / čierna |
Norma | EN 407 | EN 407 |
Podkladový materiál | modakrylový/bavlnený úplet | Aramidová tkanina |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
EN 388 | 1X21X | 2341C |
Druh produktu | Elektrikárske rukavice | Elektrikárske rukavice |