Rukavice na ochranu proti chladu, pár uvex unilite thermo FC, Veľkosť rukavíc: 8

Č. pol.: 094827 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    11,20 € / pár
  • Od 10 pár
    9,33 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany pred rezom: C
  • Norma: EN 511; EN 407

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex unilite thermo FC
Použitie viacrazové
Veľkosť rukavíc 8
Rozsah použitia Allround
Trieda ochrany pred rezom C
Norma EN 511; EN 407
EN 388 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
Podkladový materiál Akryl / nylon
Povrchová úprava Latex
Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
Farba červená/čierna
Hmotnosť 197 g
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094827 8
EAN/GTIN 4048612108017
Číslo výrobcu 6084208

Popis

Prevedenie:

uvex unilite thermo FC. Rukavice na ochranu proti chladu vyrobené z akrylu (vnútri) a nylonu (zvonka). S plne potiahnutým chrbtom ruky pre lepšiu ochranu proti vlhkosti a pevným, za studena pružným latexovým poťahom s povrchovou úpravou pre lepší úchop.

Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388, EN 511

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka