{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Použitie | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
Norma | EN 511 | |
Dĺžka | 255 mm | |
AQL | 0,7 | |
EN 388 | 2122X | |
EN 511 | 231 | |
Podkladový materiál | Lícová kozinka, hovädzia koža | |
Povrchová úprava | neoprén | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Farba | biela / čierna | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094822 9 | |
EAN/GTIN | 7392626058132 | |
Číslo výrobcu | 296/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 296 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
37,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
6
kusov
31,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 762 kus/y s okamžitým dodaním
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 511 | 231 | X2X |
Farba | biela / čierna | červená/čierna |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 9 | 9 |
EN 388 | 2122X | 4X42C |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | Ochranné rukavice proti chladu |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu | Ochranné rukavice proti chladu |