{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; Bez DMF | |
Obsah | 1 | |
Použitie | viacrazové | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Materiál povrchovej úpravy | PVC | |
Materiál výplne | akryl | |
Rozsah použitia | Allround | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Ochrana pred chladom | dobré | |
Dýchacia aktivita | nie je k dispozícii | |
Pocit na dotyk | nie je k dispozícii | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Bez DMF | áno | |
bez silikónov | áno | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 3131X | |
EN 511 | 010 | |
Podkladový materiál | Polyamid / akryl | |
Povrchová úprava | HPT/Vinyl | |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | |
Farba | čierna | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 3 | |
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 1 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 2 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 2 | |
Hmotnosť | 53 g | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Číslo položky | 094811 9 | |
EAN/GTIN | 4029201140830 | |
Číslo výrobcu | 3677V GR. 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rukavice na ochranu proti chladu, pár 3677V, Veľkosť rukavíc: 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
9,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 652 kus/y s okamžitým dodaním
9,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
EN 511 | 010 | X2X |
Farba | čierna | červená/čierna |
Podkladový materiál | Polyamid / akryl | Polyester |
Použitie | viacrazové | viacrazové |
Veľkosť rukavíc | 9 | 9 |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu | Ochranné rukavice proti chladu |
Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava | 3/4 povrchová úprava |