{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Flextril™ | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | Flextril™ 231 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 374 | Typ A (JKMOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKMOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Dĺžka | 320 mm | |
Hrúbka | 1,7 mm | |
Farba | modrá/sivá | |
Použitie | viacrazové | |
Hrúbka steny | 1,7 mm | |
Trieda ochrany pred rezom | C | |
Norma/vyhláška | EN 374 | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094798 10 | |
EAN/GTIN | 13603835714087 | |
Číslo výrobcu | 33-3765E/10XL | |
Výrobca | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |