Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Flextril™ 211 9

Č. pol.: 094797 9
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKMOPT)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Flextril™
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu Flextril™ 211
Veľkosť rukavíc 9
EN 374 Typ A (JKMOPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Dĺžka 350 mm
Hrúbka 1,3 mm
Farba modrá/sivá
Použitie viacrazové
Hrúbka steny 1,3 mm
Norma/vyhláška EN 374
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094797 9
EAN/GTIN 13603835714094
Číslo výrobcu 33-3150E/9L

Popis

Prevedenie:

Flextril™ 211. Nitrilové ochranné rukavice proti chemikáliám s ľahkou ochranou proti prerezaniu. S integrovanou technológiou Honeywell Moisture Dispersion pre vysoký komfort nosenia. Vysoká pohyblivosť prstov a vynikajúca priľnavosť vďaka povrchovej úprave Flextril™. QR kód na zadnej strane ruky poskytuje jednoduchý a rýchly prístup ku všetkým dôležitým technickým dokumentom a špecifikáciám. Schválené pre kontakt s potravinami.
Ochranné rukavice kategórie III.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka