{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Flextril™ | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | Flextril™ 101V | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 374 | Typ A (JKNOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKONPT | |
EN 388 | 2X01X | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Dĺžka | 330 mm | |
Hrúbka | 0,28 mm | |
Farba | modrá | |
Použitie | viacrazové | |
Hrúbka steny | 0,28 mm | |
Norma/vyhláška | EN 374 | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094796 10 | |
EAN/GTIN | 883940392059 | |
Číslo výrobcu | 32-3011E/10XL/N |