Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Tegera® 12930 8

Č. pol.: 094795 8
Cena platí do 29. 9. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ B (KLMPT)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 8
EN 374 Typ B (KLMPT)
Odolnosť voči chemikáliám KLMPT
EN 388 4131X
EN 407 X2XXXX
Materiál PVC
Podkladový materiál PVC
AQL 0,3
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 300 mm
Farba čierna / modrá
Použitie viacrazové
Kontaktné teplo do 250 °C
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094795 8
EAN/GTIN 7392626068391
Číslo výrobcu 12930/8

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
Tegera® 12930. Rukavice s ochranou proti chemikáliám z PVC na hrubšie práce. Odolné voči olejom a tukom. Granulované v oblasti rúk pre dobrú protišmykovosť. Obzvlášť odolné, aj na znečistené a mastné plochy.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka