{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF | |
EN 374 | Typ A (JKLNPST) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKLNPST | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374; Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Hrúbka | 0,26 mm | |
Dĺžka | 300 mm | |
Obsah | 50 | |
Hmotnosť | 15,8 g | |
Farba | modrá | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Použitie | jednorazové | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094792 10 | |
EAN/GTIN | 4045197974914 | |
Číslo výrobcu | 094792 10 |