Súprava jednorazových rukavíc 7

Č. pol.: 094786 7
Nastavte cenu 100 ks (0,10 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
501 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • Norma/vyhláška: EN 374

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
    EN 374 Typ B (JKPT)
    Odolnosť voči chemikáliám JKPT
    Materiál Nitril
    Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
    Podkladový materiál Nitril
    Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
    Hrúbka 0,1 mm
    Dĺžka 240 mm
    Obsah 100
    Hmotnosť 5 g
    Farba modrá
    Rozsah použitia Presnosť
    Norma/vyhláška EN 374
    AQL 1,5
    Použitie jednorazové
    Kategória ochrany kategória III
    Druh produktu Jednorazová rukavica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094786 7
    EAN/GTIN 4062406774547
    Číslo výrobcu 094786 7

    Popis

    Prevedenie:

    Jednorazové nitrilové rukavice so štruktúrovanými špičkami prstov. Bez púdru. AQL 1,5 (EN 374-2). Zásobník 100 kusov.
    Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka