{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Camapren® | |
elektrostatická vlastnosť | 0,5 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | Camapren 720 | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 374 | Typ A (AKLMOT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materiál | Latex | |
Podkladový materiál | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 300 mm | |
Hrúbka | 0,65 mm | |
Farba | čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 138 g | |
Trieda ochrany pred rezom | 0 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094774 9 | |
EAN/GTIN | 4008198772095 | |
Číslo výrobcu | 720/9 |