{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
EN 374 | Typ A (LMNST) | |
Odolnosť voči chemikáliám | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Materiál | Neoprén, latex | |
Podkladový materiál | Neoprén, latex | |
AQL | 0,65 | |
Dĺžka | 410 mm | |
Hrúbka | 0,75 mm | |
Farba | čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Materiál výplne | prírodný latex | |
Hrúbka steny | 0,75 mm | |
Norma/vyhláška | EN 374 | |
Čas prenikania pri acetóne 99 % | 10-30 min | |
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | 10-30 min | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | 30 - 40 min | |
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri etanole 95 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri izopropáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri metanole 99 % | 120-240 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | >480 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | 120-240 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094770 8 | |
EAN/GTIN | 3245424503189 | |
Číslo výrobcu | 450 8 |