{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | AlphaTec® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
EN 374 | Typ A (ABCEFGHIMS) | |
Odolnosť voči chemikáliám | ABCEFGHIMS | |
Materiál | LLDPE laminát | |
Podkladový materiál | LLDPE laminát | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 380 mm | |
Hrúbka | 0,062 mm | |
Farba | biela | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 4 g | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | LLDPE laminát | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094765 7 | |
EAN/GTIN | 076490447656 | |
Číslo výrobcu | 02-100/7 |