Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 02-100 10

Č. pol.: 094765 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,10 € / pár
  • Od 12 pár
    13,42 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (ABCEFGHIMS)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AlphaTec®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez latexu
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 10
EN 374 Typ A (ABCEFGHIMS)
Odolnosť voči chemikáliám ABCEFGHIMS
Materiál LLDPE laminát
Podkladový materiál LLDPE laminát
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 380 mm
Hrúbka 0,062 mm
Farba biela
Použitie viacrazové
Hmotnosť 4 g
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava LLDPE laminát
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094765 10
EAN/GTIN 076490447687
Číslo výrobcu 02-100/10

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® 02-100. Päťvrstvové laminátové rukavice s extrémne vysokou odolnosťou voči širokému spektru chemikálií. Anatomický strih. Každá rukavica je individuálne testovaná na tlak vzduchu.

Norma:

Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka