{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
EN 374 | Typ A (ABIKLP) | |
Odolnosť voči chemikáliám | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Materiál | Butyl | |
Podkladový materiál | Butyl | |
Dĺžka | 350 mm | |
Hrúbka | 0,5 mm | |
Farba | čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 132 g | |
Kontaktné teplo do | 90 °C | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Číslo položky | 094762 11 | |
EAN/GTIN | 4048612043127 | |
Číslo výrobcu | 6094911 |