Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 58-435 8

Č. pol.: 094757 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    8,74 € / pár
  • Od 12 pár
    7,28 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AlphaTec®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 8
EN 374 Typ A (AJKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám AJKLOPT
EN 388 4001A
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 380 mm
Hrúbka 0,4 mm
Farba čierna / zelená
Použitie viacrazové
Hmotnosť 59 g
Trieda ochrany pred rezom A
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094757 8
EAN/GTIN 10076490470934
Číslo výrobcu 58-435/8

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® 58-435. Ochranné rukavice z nenosného nitrilového materiálu s vnútornou vložkou z bavlneného velúru. Vysoká flexibilita a vysoká pohyblivosť prstov. Tesné prispôsobenie tvaru zaisťuje bezpečné uchytenie na vnútornú stranu ruky. Vysoko výkonný nitrilová vrstva zaisťuje vďaka dlhším dobám nosenia vynikajúcu ochranu pred tržnými ranami, bodnutím a škrabnutím. Ohrnuteľná bariéra manžety zamedzuje ohrozeniu kvapkami na predlaktí, predĺžená manžeta rozširuje ochranu až k predlaktiu.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka