{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 374 | Typ A (ACJKLMNOPST) | |
Odolnosť voči chemikáliám | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Materiál | Nitrilový kaučuk, chloropren | |
Podkladový materiál | Nitrilový kaučuk, chloropren | |
Dĺžka | 320 mm | |
Hrúbka | 0,4 mm | |
Farba | oranžová | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 133 g | |
Norma/vyhláška | EN 374 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094756 9 | |
EAN/GTIN | 4048612084908 | |
Číslo výrobcu | 6018809 |