Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár uvex u-chem 3500 10

Č. pol.: 094756 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    18,72 € / pár
  • Od 10 pár
    15,60 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (ACJKLMNOPST)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 10
EN 374 Typ A (ACJKLMNOPST)
Odolnosť voči chemikáliám ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiál Nitrilový kaučuk, chloropren
Podkladový materiál Nitrilový kaučuk, chloropren
Dĺžka 320 mm
Hrúbka 0,4 mm
Farba oranžová
Použitie viacrazové
Hmotnosť 133 g
Norma/vyhláška EN 374
Kontaktné teplo do 100 °C
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094756 10
EAN/GTIN 4048612084915
Číslo výrobcu 6018810

Popis

Prevedenie:

uvex u-chem 3500. Vďaka kombinácii nitrilového kaučuku a chloroprénu ponúka táto rukavica veľmi dobrú ochranu proti veľkému množstvu chemikálií. Má veľmi dobrú odolnosť voči acetónu, čistiacim prostriedkom, lepidlám a rozpúšťadlám. Vysoké pohodlie počas nosenia vďaka bezšvovej bavlnenej vložke. Bezpečná manipulácia s teplými predmetmi do 100°C kontaktného tepla.
Ochranné rukavice kategórie III.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka