• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár UltraNitril 381, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094755 7
Zľava
16,99 €
Price per 1 pár
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    15,00 € 16,99 € / pár
  • Od 12 pár
    12,50 € 14,16 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Norma/vyhláška: EN 374

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 72
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 7
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
Podkladový materiál Bavlna
AQL 1,5
Dĺžka 355 mm
Hrúbka 0,95 mm
Farba zelená
Použitie viacrazové
Materiál výplne bavlnený úplet
Hrúbka steny 0,85 mm
Norma/vyhláška EN 374
EN EN 374
bez silikónov áno
Čas prenikania pri acetóne 99 % <10 min
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % <10 min
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % 120-240 min
Čas prenikania pri etanole 95 % 240-480 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 % >480 min
Čas prenikania pri metanole 99 % 10-30 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % >480 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % >480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % 60-120 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094755 7
EAN/GTIN 3245423814170
Číslo výrobcu 381 7
Výrobca Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Protichemické rukavice Stansolv AK22, s vnútornými rukavicami z bavlneného úpletu pre najvyšší komfort pri nosení, nitril, EN 374, hrúbka 0,85 mm, odolné voči tekutinám, bez silikónu, vhodné pre používanie s potravinami podľa FDA, mimoriadne dobrá mechanická odolnosť. Dĺžka 35,5 cm, CE 3121.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka