{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | AlphaTec® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
EN 374 | Typ A (AJKLOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 340 mm | |
Farba | čierna / zelená | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 56,2 g | |
Trieda ochrany pred rezom | A | |
Norma/vyhláška | EN 407 | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094754 8 | |
EAN/GTIN | 10076490463035 | |
Číslo výrobcu | 58-535W/8 |