Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár uvex rubiflex S NB60S 11

Č. pol.: 094753 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    38,16 € / pár
  • Od 10 pár
    31,80 € / pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ B (JKOPT)

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria uvex rubiflex
    Obsah 1
    Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
    Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
    Veľkosť rukavíc 11
    EN 374 Typ B (JKOPT)
    Odolnosť voči chemikáliám JKOPT
    EN 388 2121X
    Materiál Nitril
    Podkladový materiál Bavlna
    Dĺžka 600 mm
    Hrúbka 0,5 mm
    Farba zelená
    Použitie viacrazové
    Hmotnosť 289 g
    Kategória ochrany kategória III
    Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
    Povrchová úprava Nitril
    Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 094753 11
    EAN/GTIN 4048612011829
    Číslo výrobcu 9893199

    Popis

    Prevedenie:

    uvex rubiflex S NB60S. Nitrilové rukavice s bavlnenou vložkou Interlock. Vhodné tam, kde je popri chemickej ochrane požadovaná aj mechanická ochrana. Ergonomické prispôsobenie tvaru, veľmi vysoká flexibilita, dobrá rezistencia voči mnohým chemikáliám, kyselinám a lúhom.
    Ochranné rukavice kategórie III.

    Poznámka:

    Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka