{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Camatril® | |
elektrostatická vlastnosť | 0,3 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374; Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | Camatril 730 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 374 | Typ A (AJKLOT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AJKLOT | |
EN 388 | 3001X | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 310 mm | |
Hrúbka | 0,4 mm | |
Farba | zelená | |
Použitie | viacrazové | |
Hrúbka steny | 0,4 mm | |
Hmotnosť | 68 g | |
Norma/vyhláška | EN 374 | |
bez silikónov | áno | |
Čas prenikania pri acetóne 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | >480 min | |
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % | 60-120 min | |
Čas prenikania pri etanole 95 % | 60-120 min | |
Čas prenikania pri izopropáne 99 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri metanole 99 % | 10-30 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | 60-120 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094748 10 | |
EAN/GTIN | 4008198773009 | |
Číslo výrobcu | CAMATRIL 730/10 |