{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 6 | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
EN 374 | Typ A (ACFGJKLMNOPST) | |
Odolnosť voči chemikáliám | ACFGJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál | Neoprén, nitril | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Rozsah použitia | Allround | |
Dĺžka | 350 mm | |
Hrúbka | 0,42 mm | |
Farba | čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 61 g | |
Trieda ochrany pred rezom | A | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | neoprén, nitril | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094747 11 | |
EAN/GTIN | 10076490435452 |