{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | AlphaTec® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 374 | Typ A (AGJKLPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AGJKLPT | |
EN 388 | 4102X | |
Materiál | Nitril | |
Podkladový materiál | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
Dĺžka | 457 mm | |
Hrúbka | 0,56 mm | |
Farba | zelená | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 90,9 g | |
Trieda ochrany pred rezom | X | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094742 10 | |
EAN/GTIN | 076490447458 | |
Číslo výrobcu | 37-185/10 |