{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | AlphaTec® | |
Obsah | 1 | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Veľkosť rukavíc | 11 | |
EN 374 | Typ A (AKLMPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Materiál | Prírodná latexová guma | |
Podkladový materiál | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
Dĺžka | 610 mm | |
Hrúbka | 1,5 mm | |
Farba | čierna | |
Použitie | viacrazové | |
Hmotnosť | 279 g | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
Povrchová úprava | Prírodná latexová guma | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
Číslo položky | 094738 11 | |
EAN/GTIN | 76490443177 | |
Číslo výrobcu | ME108/10.5 |