Súprava jednorazových rukavíc Tegera® 849 8

Č. pol.: 094735 8
Nastavte cenu 50 ks (0,51 € / 1 ks)
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • EN 374: Typ B (JKOPTL)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • Norma/vyhláška: EN 374

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 374 Typ B (JKOPTL)
Odolnosť voči chemikáliám JKOPTL
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Nitril
Hrúbka 0,19 mm
Dĺžka 290 mm
Obsah 50
Farba čierna
Rozsah použitia Allround
Veľkosť rukavíc 8
Norma/vyhláška EN 374
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094735 8
EAN/GTIN 7392626057074
Číslo výrobcu 849/8

Popis

Prevedenie:

Tegera® 849. Extra dlhá, bez latexu, pre presnú prácu. AQL 1,5 (EN 374-2).
Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.

Norma:

EN 374

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava jednorazových rukavíc Tegera® 849 8

Súprava jednorazových rukavíc Tegera® 849 8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
25,49 €
(0,51 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 556 kus/y s okamžitým dodaním
12,80 €
(0,26 € / 1 ks)
Dĺžka 290 mm 300 mm
Materiál Nitril Nitril
Hrúbka 0,19 mm 0,26 mm
Použitie jednorazové jednorazové
Veľkosť rukavíc 8 8
Kategória ochrany kategória III kategória III
Odolnosť voči chemikáliám JKOPTL JKLNPST

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka