{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov | |
EN 374 | Typ B (JKT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKT | |
Materiál | Nitril | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Hrúbka | 0,12 mm | |
Dĺžka | 245 mm | |
Obsah | 100 | |
Hmotnosť | 8,1 g | |
Farba | čierna | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
AQL | 1,5 | |
Použitie | jednorazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094729 9 | |
EAN/GTIN | 10076490462526 |