{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN | EN 374 | |
Vlastnosť rukavíc | bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny | |
EN 374 | Typ A (JKLOPT) | |
Odolnosť voči chemikáliám | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Materiál | Nitril | |
elektrostatická vlastnosť | 0,2 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
Označenie výrobcu | Dermatril P 743 | |
Podkladový materiál | Nitril | |
Hrúbka | 0,2 mm | |
Dĺžka | 280 mm | |
Obsah | 50 | |
Hmotnosť | 700 g | |
Farba | modrá | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hrúbka steny | 0,2 mm | |
Trieda ochrany pred rezom | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Použitie | jednorazové | |
Čas prenikania pri acetóne 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | 30 - 40 min | |
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % | 10-30 min | |
Čas prenikania pri etanole 95 % | 10-30 min | |
Čas prenikania pri izopropáne 99 % | 10-30 min | |
Čas prenikania pri metanole 99 % | <10 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % | 240-480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min | |
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | 10-30 min | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Jednorazová rukavica | |
Druh produktu | Jednorazová rukavica |
Číslo položky | 094725 9 | |
EAN/GTIN | 4008198774396 | |
Číslo výrobcu | DERMATRIL P 743 - 9 |